曜日別特売
H570e ロジクール ヘッドセット H570E ロジクール 19569839

H570e ロジクール ヘッドセット H570E ロジクール 19569839
H570e ロジクール ヘッドセット H570E ロジクール 19569839
H570e ロジクール ヘッドセット H570E ロジクール 19569839

ロジクール ヘッドセット H570E

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19569839品番H570e
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

通話が業績を左右する方々にとって、快適なヘッドセットは、毎回の通話の生産性を高めるための手段です。
スタイリッシュで耐久性にも優れたロジクールH570eヘッドセットは、日々の通話に快適性をもたらします。
使い方も簡単。USBケーブルをパソコンまたはMacに接続するだけで準備完了です。
H570eは高性能のノイズキャンセリング機能を備えており、抜群にクリアな音質を手頃な価格で手に入れることができます。

タイプ【マイク(Tx)】指向性ECMブラック規格【スピーカー(Rx)】EN60950-1準拠本体質量(g)111対応OSWindows 7以降、macOS 10.7以降、Linux、USB 2.0ポート×1感度【マイク(Tx)】-47dB+/-3dB、【スピーカー(Rx)】94dB±3dB@1KHz、0.01m、0.01W機能ノイズキャンセリング機能周波数特性【マイク(Tx)】100Hz~18kHz、【スピーカー(Rx)】31.5Hz~20kHz(拡散音場)インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×165×50保証期間2年間歪率(%)【マイク(Tx)】2未満@1kHz、94dBSPL、【スピーカー(Rx)】5未満@1kHz、10mW、1kHz動作電圧【マイク(Tx)】1.4~5.0VDC互換性(アプリケーション)Skype for Business認定、Zoom、BlueJeans、Google Hangouts Pro、Ciscoなどの主要サービスの多くに対応RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型ノイズキャンセリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする