ロジクール M590 MULTI-DEVICE サイレント マウス

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19570216 品番M590GT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

空間を飛び越えて。手になじんで高機能、魔法のようにファイル移動。1つのマウスで2台のコンピュータを行き来できる新機能、Logicool FLOW。左右クリック音を従来モデルより90%以上軽減。手に馴染みやすい快適デザイン。

グラファイト トーナル 仕様【スクロールホイール】有、【特殊機能】静音左右クリック搭載、【付属ソフトウェアバージョン】 Logicool Optionsソフトウェア(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要) 質量(g)【マウス】101(電池含む)、【レシーバー】1.63 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【マウス】103×64×40、【レシーバー】14.9×14.3×6.5 対応OS【Unifying】Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS、【Bluetooth low energy テクノロジー】Windows 10以降, Windows 8、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS、Android 5.0以降 接続方式ワイヤレス 使用電池単三形乾電池×1本(本体装着済み) 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 保証期間2年間 電池寿命最大24ヶ月 ボタン数7(チルト機能含む) インターフェイスUSB 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth 読取方式アドバンス オプティカル トラッキング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19570225
2022-02-09
用途:
仕事や休日のネット閲覧ほか

使い心地にたいへん満足してます。
普段はパソコンに付属のコード式を使っていますが、こんなにスムーズに操作できるのなら、もっと早く購入すればよかったと後悔してます。
高額のマウスは購入できないこと。パソコンとAndroidのスマホやタブレットと切り替えて使いたいことから、この製品に決めました。
どのショップでも品切れだったりで、たまたまモノタロウさんで近日出荷とのこと。直ぐに入手できました。
職場と自宅用でもうひとつ購入したくなりました。

対象商品:
19570225
2021-02-08
用途:
別室のPCにファイルをコピー(移動)するのが簡単

3D CADで設計&切削データを生成し、そのファイルを簡単に作業室のPCにコピーできるので便利に使っています。
手に馴染むサイズと程良い質感で気に入っています。

対象商品:
19570216
2021-02-03
用途:
パソコンのフォロー
株式会社テクノプラスト 様

無線ですので、持ちやすいです。
また購入したいと思います。

対象商品:
19570216
2020-03-02
用途:
ノートパソコンのマウスとして
製造業

以前からロジクール製の商品を使っていましたが,この商品は機能性と使い勝手よく,非常に手にフィットします。サイドボタンを頻繁に使うのでこの機種にしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする