画像準備中

マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19572555 品番 CF8ZA-1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

周辺光量比90%以上を実現(1.1型、F4.0の場合。)
フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」
FUJIFILM独自のメカ機構を採用した「耐振動・耐衝撃」設計
大型センサ対応ながらコンパクト外形Φ54mmを実現
高い操作性/統一されたデザイン
高い利便性(落下防止ネジ、ヘッドレスネジ)
高い信頼性/トレーサビリティ

径(Φmm)フィルタ:M52×0.75 範囲(mm)フォーカス:∞‐100 焦点距離(mm)8 操作方法アイリス:Manual、フォーカス:Manual 絞りF1.8-F16 マウントC-mount RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)85.7°×67.5°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする