曜日別特売

マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
焦点距離(mm)25
絞りF1.8-F16
内容量1個注文コード19572589品番CF25ZA-1S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,280
販売価格(税別)
74,800

周辺光量比90%以上を実現(1.1型、F4.0の場合。)
フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」
FUJIFILM独自のメカ機構を採用した「耐振動・耐衝撃」設計
大型センサ対応ながらコンパクト外形Φ54mmを実現
高い操作性/統一されたデザイン
高い利便性(落下防止ネジ、ヘッドレスネジ)
高い信頼性/トレーサビリティ

径(Φmm)フィルタ:M37.5×0.5範囲(mm)フォーカス:∞‐100焦点距離(mm)25操作方法アイリス:Manual、フォーカス:Manual絞りF1.8-F16マウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)32.9°×24.8°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする