audio-technica
audio-technicaの AV家電
audio-technicaの オーディオ
audio-technicaの ヘッドホン/イヤホン/マイク
オープンバックダイナミックヘッドホン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19573208
品番
ATH-P100M
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
デスクトップパソコンなどに最適な1.5mコード。
迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。
軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m)
1.5
型式
ダイナミック型
質量(g)
約60(コード除く)
プラグ
Φ3.5mm金メッキステレオミニ
再生周波数帯域(Hz)
20〜20,000
音圧レベル(dB)
93(出力)
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
30
最大入力(mW)
100
装着方式
オーバーヘッド
注意
※本製品は、構造上音が外に漏れやすくなっています
※交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください