GIVI FG-PMTB45 インナーマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19573490 品番61649
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVIトップケース用のインナーマット。
全面保護することで、ヘルメットなど荷物への傷つきを守ります。
荷物が動いた時の不快な音を軽減。

用途
全面をカバーし荷物の傷付きを防止
荷物が動いた時の不快な音を軽減
質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×300×8 適合ケースMTB45シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする