ケツト科学研究所
ケツト科学研究所の 測定機器
ケツト科学研究所の 測定関連機器
電動もみすり器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19573535
品番
TR-270
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
もみを約60秒で20gの玄米試料に
もみと玄米は分離し別々のケースへ収納
試料投入口カバーで試料の飛び出し防止
RC、CE等の検査補助器具
付属品
試料用スプーン、ACアダプタ、取扱説明書
適合
水分範囲:12〜18(%)
質量(kg)
1.6
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)
能力
もみすり:約20/60(g/秒)
安全装置
過負荷自動停止装置
サイズ(mm)
205×130×146