SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の 春夏 つなぎ
綿100%半袖続服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19583195
品番
SD16140
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ボタンやファスナーが表面に出ていない綿100%ベーシック半袖ツナギ。腰伸び仕様(ヒノマルカット)
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事
材質
綿100%
色
グリーンブルー
サイズ
LL
質量(g)
590(LLサイズ計測)
胸囲(cm)
118
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
105
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
24
材質(フラップ)
裏:金属スナップボタン
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。