ビーバー 刃角度変更式刈払機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19589836 品番J267Z-XM
参考基準価格(税別)¥78,800 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

刃角度自由自在、傾斜角にあわせて刃角度を約135度〜約85度までの間で調整が可能です。高齢者や女性でも簡単操作。

材質操作棹:アルミ タンク容量(L)0.6 ハンドルUハンドル 乾燥質量(kg)4.8 エンジンタイプハスクバーナ・ゼノア スパークプラグRCJ6Y 燃料混合比50:1 排気量(cc)25.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)外形:179×61×39
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする