J&C
可変式MEGAダイヤルワイヤーロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
KIDSブルー
KIDSブルー
KIDSピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19593194
品番
JC-035WKIDS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ダイヤルが大きくて見やすく、回しやすい。マイセットタイプで好きな番号に設定可能
色
KIDSブルー
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
12
長さ(mm)
700
仕様
マイセットタイプ(番号可変式)
ワイヤー長(mm)
700
アズワン品番
64-9542-30