120mmファン2基搭載 デュアルタワーCPUクーラー ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19595610 品番FROZN-A620-PRO-SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デュアルタワーの大型CPUクーラー、ハイエンドCPUにも対応します。
サイドフロー型デュアルタワーCPUクーラーです。
高さが157mmで、大型ながら幅の狭いケースでも装着できます。
少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。
6mm径×6本の銅製ヒートパイプと銅製ベースでCPUを効率良く冷却します。(ヒートパイプはCPUに直接接触しません)
120mm角PWM4ピンファンを2台搭載しています。
PWMファンで、静音性と冷却性を両立します。
防振パッドがファンの振動音を低減します。
黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
トリプルファン用クリップが付属し、最大3台のファンで冷やせます。
付属のPWM対応デイジーチェーンケーブルで、CPUFanヘッダーに2台のファンを接続できます。
Intel/AMDのマルチソケット対応です。

付属品リテンションキット/トリブルファン用クリップ/PWM対応デイジーチェーンケーブル(マザーボード側約20cm、分岐ファン側約10cm)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語) 仕様【TDP】260W 材質【ヒートシンク】アルミニウム製(ベース銅製) 質量(g)1190(ヒートシンク+ファン) ベアリング【搭載ファン(1台あたり)】Hydraulic 最大静圧(mmH2O)【搭載ファン(1台あたり)】1.94 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】128.2×141.6×157.4(クリップを含む。リテンションを除く)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27) 対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4 回転数300rpm±200〜2000rpm±10% コネクタ【搭載ファン(1台あたり)】PWM 4ピン ノイズレベル【搭載ファン(1台あたり)】最大27.2dB(A) ケーブル長(cm)【搭載ファン(1台あたり)】30 定格入力【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 1.2W 0.1A 最大風量(CFM)【搭載ファン(1台あたり)】58 期待寿命(時間)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
注意
※AMDはマザーボードのバックプレートを使用して取り付けます。
※本体底部(CPUとの接触面)の保護シートをはがしてから、CPUに設置してください。
※全ての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※安定動作には吸気・排気ファンなどを付け、ケース内の温度管理をすることをおすすめします。
※マザーボードレイアウトにより、物理的に設置できない場合があります。
※設置の際、マザーボードを傷つけないようご注意ください。なお、その際に発生したマザーボード破損などは保証いたしかねます。
※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。
※PWMファンの動作はマザーボード(BIOS)によって変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする