2連ファン AIO 水冷CPUクーラー ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19595619 品番FX240-PRO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

240mmラジエーター搭載のAIO水冷CPUクーラー
AIO(オールインワン)タイプの水冷CPUクーラーです。
240mmラジエーターで、長時間の使用にも対応します。
銅製ベースにより、高効率に熱の吸収と伝達をします。
120mm角PWMファンを2台取付済みで、デイジーチェーン接続しています。
終端のファンには分岐コネクタが1つあり、ファンの追加に便利です。
PWMベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。
防振パッドがファンの振動音を低減します。
全体が黒色で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
LEDはありません。ミニマルなデザインを重視するかたにおすすめです。
Intel/AMDのマルチソケット対応です。

付属品リテンションキット/延長ケーブル(約55cm。ファン1台目に接続済)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語) 仕様【TDP】300W 材質【ラジエータ】アルミニウム(ベース銅製) ベアリングHydraulic 最大静圧(mmH2O)2.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジエータ】276×120×27(ファン含むH55)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27) 対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4 流量(L/h)最大116 回転数【ポンプ】2900rpm±10%(最大冷却時)【搭載ファン(1台あたり)】500rpm〜1800rpm±10% コネクタPWM4ピン ノイズレベル【ポンプ】最大25dB(A)【搭載ファン(1台あたり)】最大35.2dB(A) ケーブル長(cm)45 チューブ長さ(mm)400 定格入力【ポンプ】DC12V / 【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 3W 0.25A 直径×高さ(mm)【ポンプ】72×50 最大風量(CFM)82.5 期待寿命(時間)【ポンプ】20000(25℃)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
注意
※パッケージに貼り付けてあるAinexの日本語ラベルは国内サポート/製品保証に必要です。Ainexのラベルと化粧箱、購入証明は一緒に保管してください。
※AMDはマザーボードのバックプレートを使用して取り付けます。
※水冷ヘッダー(CPUとの接触面)の保護シートをはがしてから、CPUに設置してください。
※全ての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※安定動作には吸気・排気ファンなどを付け、ケース内の温度管理をすることをおすすめします。
※マザーボードレイアウトにより、物理的に設置できない場合があります。
※設置の際、マザーボードを傷つけないようご注意ください。なお、その際に発生したマザーボード破損などは保証いたしかねます。
※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。
※PWMファンの動作はマザーボード(BIOS)によって変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする