OP2450 トリック!クリアシート ヒサゴ 19598426 OP2450 トリック!クリアシート ヒサゴ 19598426 OP2450 トリック!クリアシート ヒサゴ 19598426

トリック!クリアシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番64-8850-48 注文コード19598426 品番OP2450
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

目の錯覚を利用したトリックパターンによって、挟んだ書類の文字が分断されたように見えます。
クリアフォルダに挟んだり、離席時の机の上の書類や決裁待ちのトレーの書類の上に載せておくだけで、簡単にセキュリティ対策ができます。
のぞき見防止、個人情報などの書類のセキュリティ対策に。A4サイズのクリアフォルダに収まるサイズです。

厚さ(mm)0.3 用途見せたくない書類の目隠しに。 材質PET 寸法(mm)持ち手含む:215×300、持ち手含まず:200×300 アズワン品番64-8850-48
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする