【袋のみ】 玄米キーパー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 種別30kg用 注文コード19599667 品番146010000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は種別・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

新米時の水分を維持。水分蒸気を防ぎます。
お米の風味・おいしさを保存
外気をシャットアウトするので、虫やカビが付かず、安全清潔に保管できます。

種別30kg用 用途米用包装資材 容量(kg)30
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
※海外製、国内製、メーカーを問わず下記条件に当てはまる機種の掃除機では使用できません。
×吸引仕事率が300W以下(ダイソン社のごみ集じん率とは異なります) ×コードレスタイプ ×ハンディタイプ ×スティックタイプ
【脱気後に空気が漏れるなどの対処法】
1.チャックが正確に閉まっているか再確認をお願いいたします。
チャックのズレを直す方法として、スライダーを軽く動く程度の力でつまんで2、3回往復していただくとチャックのズレが解消されることが多いです。
衣類などのチャックとは異なり、スライダーだけでチャックを閉めてしまうと、チャックの勘合部が潰れますので、勘合部に合うよう手で補助しながらゆっくり閉めてください。
2.チャック部分に細かいホコリなどが付着し空気漏れが発生することがあります。
タオルを濡らして、硬く絞っていただき、チャック部分をきれいに拭き取ってから再度圧縮をしていただくようお願いいたします。
注意点としては、水分が多いとカビ発生につながる可能性があるため、タオルは硬く絞ってからご使用いただくようお願いいたします。
3.排気バルブには逆流防止弁が採用されていますが、脱気の際に細かいホコリなどが付着し空気漏れが発生することがあります。
バルブのキャップを併用することでより確実に空気漏れを防ぐことができるのでキャップはしっかりと閉じてください。
4.空気漏れの多くは上記の3つで改善されますが、万が一、チャック・バルブ以外の部分から空気が漏れている場合は、フィルム・チャック勘合部が破損している可能性があります。

商品説明動画

玄米キーパー
この動画は、11人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19599676
2021-04-23
用途:
玄米を長期保存用に使う
農・林・水産業

何回も開閉すると、ファスナー部のしまりが悪く、エアーが漏れる。

2人が参考にしています
対象商品:
19599676
2020-07-10
用途:
玄米、籾の保存
農・林・水産業

密封が家庭用掃除機で簡単に可能。エイジレスなどの脱酸素剤が不要な点がよい。

対象商品:
19599676
2020-10-13
用途:
玄米、籾の保存
農・林・水産業

吸引パックできるが、1〜2日で空気が入り込み真空状態が不全となるものが多い。
要因としては、パックの材質が薄いため米を充填する際に細かい傷が発生するものと思われる。改善点としては、パックの厚さをもう少し厚くすることが良いのではと思われる。

5人が参考にしています
対象商品:
19599667
2019-04-28
用途:
家庭
その他業種

玄米のまま新米を購入します。
このキーパーは欠かせません。
いつまでも 新米の様に美味しさキープです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする