※使用例
アサヒパック
アサヒパックの 出荷・包装資材
アサヒパックの 袋
アサヒパックの 米袋
【袋のみ】 ミニ和紙包み真空ガゼットシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
19599685
品番
005309301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
真空対応のナイロン素材に和紙コーティングした袋です。脱気時に成形BOXを使用することで綺麗な正方形になります。
用途
米用包装資材
色
わかくさ
タイプ
耳あり
容量(kg)
0.3
品種
なし
表示部
規格欄:なし
寸法(横×縦)(mm)
85×230
マチ(mm)
70
窓枠
窓なし
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。