※使用例

【袋のみ】 ミニ和紙包み真空ガゼットシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) うめ 注文コード19599694 品番005319301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

真空対応のナイロン素材に和紙コーティングした袋です。脱気時に成形BOXを使用することで綺麗な正方形になります。

用途米用包装資材 うめ タイプ耳あり 容量(kg)0.3 品種なし 表示部規格欄:なし 寸法(横×縦)(mm)85×230 マチ(mm)70 窓枠窓なし
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする