セラミックミル ごま用

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19601463 品番CM-15N-YL
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

風味実感!挽きたてを食卓へ!
挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。
水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。

材質(臼)セラミック磁器、(本体)ABS樹脂、ガラス、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール、(バネ)SUS304 容量(mL)90 質量(g)190 寸法(Φ×mm)51×137 耐熱温度(℃)100(樹脂部)
注意
※洗った後は水を切り、乾いたふきん等で拭いて、乾燥させてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19601463
2022-01-26
用途:
すりごまをちょっとしたものに何でも
ヒグチ製作所 様

今まではごまをそのまま振りかけていたのですが、これをよく使用するようになってからは、風味もよく取りやすくなりました。

対象商品:
19601463
2020-04-27
用途:
ごまスリ
その他業種

ごまはそのまま食べるとあまり栄養が吸収されないと知り、すりゴマにして食べようと思いこちらを購入。分解して洗えるのがよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする