曜日別特売
MY-9123B マイスコ眼科剪刀 反 松吉医科器械 19607263

マイスコ眼科剪刀 反

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード19607263品番MY-9123B
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ステンレスSUS420 J2を採用し、無酸化表面処理仕上を施したさびにくい仕様です。
超音波処理を施し、ねじ穴の中までも余分な物質を取り除いて1本ずつ製造しています。

仕様日本製材質ステンレス(SUS420 J2)全長(mm)115タイプ両尖、反型、ねじ止医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B3X00005000007松吉医科器械コード22-2039-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする