Z-DRAGON アームカバー 75129

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 19608515 品番 75129
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

夏場に最適な接触冷感素材
程よい締め付け感と吸汗速乾性に優れたアームカバー

ホワイト サイズLL 材質ポリエステル90、ポリウレタン10 機能接触冷感素材、吸汗速乾、ストレッチ 全長(cm)48 生地ストレッチ天竺 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口幅(cm)18 上腕周り(cm)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
猛暑の屋外作業用として

作業時に、ケガ防止上、長袖着衣が義務付けられている職場です。しかしながら通常の長袖作業着では、この猛暑で厳しいものがあります。そのため、半袖の空調服とこの「アームカバー」の組み合わせで作業を行っています。結果的に、上腕部の通気性が良い状態で作業ができ、疲労軽減に役立っています。また、休憩時には、この「アームカバー」をさっと腕から抜くことで一瞬で快適になります。費用対効果で良い製品でした。

2025-07-07
用途:
工場内作業時に着用
製造業

工場内作業時、傷ややけどの防止のため着用しています。使用者に感想を聞いてみると、厚さやフィット感がちょうど良いようです。

対象商品:
19608515
2025-03-07
用途:
建て方
その他業種

建て方の時に使いとても良かったので愛用しています。

対象商品:
19608497
2023-09-11
用途:
草刈り時に使用
サービス業

草でかぶれたりするので着けてます。長そでシャツを着るよりも楽で疲れにくいです。

対象商品:
19608515
2023-09-02
用途:
それ程キツクはないけど

何色か購入したが 白を付けている時に 墨出し作業があり カビてるみたいになった
長さも 長いので腕時計したままでも 余裕ある

対象商品:
19608506
2023-07-04
用途:
荷運び作業に

半袖の季節になったので、作業中の擦過傷、打ち身を防ぐために購入。
保護するには少し薄い気もしますが、夏場なので
涼しい方がいいそうです。少し長めですが、折り返して
使えるし、広範囲に覆えて良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19608585
2023-08-03
用途:
大工工事
あおきけんちく 様

この夏の暑さ対策で購入しました
良い感じで体感しています

対象商品:
19608567
2023-01-05
用途:
外仕事用に
自動車・二輪車・自転車関連業

夏の草刈時にTシャツと一緒に使用しています。
日焼け防止と傷防止用です。大分長めですので折り返して使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
1人が参考にしています
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする