曜日別特売
75400 Z-DRAGON 長袖ジャンパー 75400 自重堂 19608689

Z-DRAGON 長袖ジャンパー 75400

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネービー
サイズS
内容量1着注文コード19608689品番75400
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

消臭、抗菌機能付
帯電防止素材使用
野帳対応

素材
ボタン:金属ボタン
ポケット:金属ファスナー
フロント:金属ファスナー
ネービーサイズS種別長袖ジャンパー胸囲(cm)108肩幅(cm)44袖丈(cm)56着丈(cm)61RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EL付=\300+税アップ、4L・5L寸は割高になります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする