自重堂
Z-DRAGON 長袖ジャンパー 75400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネービー
オリーブ
ネービー
シルバー
シックブラック
キャメル
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19608707
品番
75400
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
消臭、抗菌機能付
帯電防止素材使用
野帳対応
素材
ボタン:金属ボタン
ポケット:金属ファスナー
フロント:金属ファスナー
色
ネービー
サイズ
L
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※EL付=\300+税アップ、4L・5L寸は割高になります