曜日別特売
MY-9227BS マイスコルーツェピンセット耳用(短) 松吉医科器械 19610824

マイスコルーツェピンセット耳用(短)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
タイプ有鈎
内容量1本注文コード19610824品番MY-9227BS
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)140タイプ有鈎医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00025000001松吉医科器械コード05-2860-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする