曜日別特売
360-989975 ディズニーキャラクター モバイル充電器5000mAh Hamee(ハミィ) 19610827

※商品単品画像

360-989975 ディズニーキャラクター モバイル充電器5000mAh Hamee(ハミィ) 19610827
360-989975 ディズニーキャラクター モバイル充電器5000mAh Hamee(ハミィ) 19610827
360-989975 ディズニーキャラクター モバイル充電器5000mAh Hamee(ハミィ) 19610827
360-989975 ディズニーキャラクター モバイル充電器5000mAh Hamee(ハミィ) 19610827

ディズニーキャラクター モバイル充電器5000mAh

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19610827品番360-989975
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,180
販売価格(税別)
3,800

薄くてコンパクト!持ち歩きたくなるモバイルバッテリー
手のひらサイズで持ち運びに便利。
「ディズニー&ピクサーキャラクター」デザインのモバイルバッテリーが登場しました。
ポップなデザインでお出かけが楽しくなっちゃいます。
・安心の容量5000mAh
・インジケータ付き
・充電用USB Type-A to Type-C ケーブル付属
・Type-Aポート×1、Type-Cポート×1付き
・2台同時充電可能
・PSE認証済み
ベイマックス&モチ/ホワイト:まるまるボディの「モチ」とマシュマロボディの「ベイマックス」が仲良く並んだ癒しのデザイン。

付属品充電用USB-A to Type-C ケーブル(20.5cm)、取扱説明書(保証書付/3ヶ月)ベイマックス&モチ/ホワイト容量3.7V/5000mAh質量(g)115種類丸PSEマーク規格リチウムイオンポリマー出力USB Type-A DC5V/2.0A(MAX)、USB Type-C DC5V/2.0A(MAX)入力USB Type-C DC5V/2.1A対応【同時充電】2台寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.2×6.7×1
注意
※本製品をご使用の際、人体や財産に損傷が生じた場合、また接続機器に破損、紛失、故障、内部データの消失等が発生した場合でも、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品へ充電をしながらスマートフォンなどへの充電は絶対におやめください。
※国内専用モデルです。海外での使用はできません。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※Type-C to Type-Cケーブルを用いたバッテリー本体への充電はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする