延長幅のサイズ40cm

6126EXT-M-BROWN マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611789 6126EXT-M-BROWN マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611789 6126EXT-M-BROWN マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611789 6126EXT-M-BROWN マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611789 6126EXT-M-BROWN マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション 3D U ACE(スリーディーユーエース) 19611789

マルチパーパス カー ルーフバスケット エクステンション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19611789 品番6126EXT-M-BROWN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

メーカー名:スリーディーユーエース
メーカー品番:6126EXT-M-BROWN
トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズ専用、延長エクステンション。40cm広がり更に大容量の荷物が運べます。
備考:トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。全長は56.0×64.8×2.8cm。

仕様関連商品:品番:6126M-RG 材質高炭素鋼(カーボンスチール) コヨーテブラウン 区分ルーフバスケット 備考トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。 型番6126EXT 寸法(cm)56.0×64.8×2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする