Y1-14 やさしい献立(容易にかめる) キユーピー 19620082 Y1-14 やさしい献立(容易にかめる) キユーピー 19620082

やさしい献立(容易にかめる)

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1式(6個) 注文コード 19620082 品番 Y1-14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,079
販売価格(税別)
999

具材の形を残し、スプーンなどで簡単につぶせるくらいにやわらかく調理しています。
やわらかく仕上げた鶏肉を玉ねぎ、キャベツ、にんじん、しいたけとじっくり煮込んだシチューです。
みそを隠し味にきかせたコクのある仕立てです。

種類鶏と野菜のシチュー 内容量(g)100 成分エネルギー108kcal、たんぱく質4.2g、脂質7.3g、糖質6.0g、食物繊維 0.7gナトリウム430mg、カルシウム139mg、(食塩相当量1.1g) カロリー(kcal)108 原材料野菜(たまねぎ、キャベツ、にんじん)、鶏肉、牛乳、クリーム加工品(植物油脂、クリーム、脱脂粉乳)、油脂加工品(小麦粉、植物油脂、バター、バターオイル、クリーム、マーガリン)、乳たん白加工品(還元水あめ、乳たん白、植物油脂、砂糖、乳製品、乳脂肪)、しいたけ、小麦粉、食塩、みそ、酵母エキスパウダー、砂糖、チキンエキス、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、卵殻カルシウム、pH調整剤、香辛料抽出物。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19620028
2023-08-23
用途:
毎食事
株式会社ひかり企画 様 (医療・福祉・介護関連業)

認知症ですが食事介助の際おいしいと言われて完食される。

対象商品:
19980022
2022-07-31
用途:
作業ではありません。96歳の姑に毎日届ける夕飯に使用させていただきました。
製造業

エビ?本当に舌で潰せるの?と思いましたがすりつぶして団子状にしてあるので全く問題なかった様でとても美味しい!と気に入ってもらえこちらも助かりました。これからもしばらく他の商品と使わせていただく予定です。
もう一口分くらい多いと満足なのかな?ちょっと少なめなのでそれだけでは足りないのでご飯は別にしても煮物や豆腐など足して居ますが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする