内容量(g)10.8
成分エネルギー15kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.0g、糖質2.7g、食物繊維 0.3g、ナトリウム527mg、(食塩相当量1.3g)
種類かに
原材料かにエキスパウダー、食塩、乾燥チンゲンサイ、デキストリン、粉末しょうゆ、乾燥にんじん、砂糖、粉末かに殻、かにフレーク、酵母エキスパウダー、かつお節エキスパウダー、粉末しょうが、乾燥塩蔵しょうが、粉末酒、チキンエキスパウダー、植物油脂、こんぶエキスパウダー、かつお節、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、香料、(原材料の一部に乳成分・小麦・さば・ゼラチンを含む)
香味しょうが