※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の 試薬瓶/共栓瓶
Fine広口共通摺試薬瓶 硬質 透明
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19628307
品番
0000 05 07 01
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,594
販売価格(税別)
¥
3,267
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
30
TGK品番
0000 05 07 01
材質
一級硬質硝子製(SIMAX)
高さ(mm)
63
ガラス栓(TS)
24/17
胴外径(Φmm)
38
注意
※高さは本体の高さ(栓をのぞいた)の目安値になります。