曜日別特売
0000 09 25 02 Fine ガラス粉末ロート TGK(東京硝子器械) 19628438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fine ガラス粉末ロート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
口径(Φmm)100
内容量1個注文コード19628438品番0000 09 25 02
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,138
販売価格(税別)
3,762

粉末や大量の液体の注入に使用します。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にします。

TGK品番0000 09 25 02内径(Φmm)【ロート部】約96.6口径(Φmm)100外径(Φmm)【ロート部】約100.9足径(Φmm)×長さL(mm)25×24足外径(Φmm)約25.0足内径(Φmm)約20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする