※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の フラスコ
Fineロータリーフラスコ透明摺
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19629488
品番
0000 13 62 08
参考基準価格(税別)
¥13,760
販売価格(税込)
¥15,026
販売価格(税別)
¥
13,660
バスケットに入れる
バッフル付フラスコ
容量(mL)
100
TGK品番
0000 13 62 08
高さ(mm)
127
共通
【摺部】29/42
底面(Φmm)
64
仕様
粉体攪拌用