※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の フラスコ
Fineロータリーフラスコ透明摺
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19629497
品番
0000 13 62 14
参考基準価格(税別)
¥15,720
販売価格(税込)
¥17,182
販売価格(税別)
¥
15,620
バスケットに入れる
バッフル付フラスコ
容量(mL)
300
TGK品番
0000 13 62 14
高さ(mm)
172
共通
【摺部】29/42
底面(Φmm)
86
仕様
粉体攪拌用