※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の フラスコ
Fineロータリーフラスコ透明摺
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19629506
品番
0000 13 62 17
参考基準価格(税別)
¥19,320
販売価格(税込)
¥21,142
販売価格(税別)
¥
19,220
バスケットに入れる
バッフル付フラスコ
容量(mL)
500
TGK品番
0000 13 62 17
高さ(mm)
196
共通
【摺部】29/42
底面(Φmm)
102
仕様
粉体攪拌用