※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の フラスコ
Fineロータリーフラスコ普通摺
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19629969
品番
0000 15 41 13
参考基準価格(税別)
¥12,220
販売価格(税込)
¥13,332
販売価格(税別)
¥
12,120
バスケットに入れる
容量(mL)
300
TGK品番
0000 15 41 13
高さ(mm)
162
摺合せ
29/32
底面(Φmm)
86
用途
粉体攪拌用バッフル付フラスコ