※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の フラスコ
Fineロータリーフラスコ普通摺
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19629996
品番
0000 15 41 16
参考基準価格(税別)
¥15,020
販売価格(税込)
¥16,412
販売価格(税別)
¥
14,920
バスケットに入れる
容量(mL)
500
TGK品番
0000 15 41 16
高さ(mm)
186
摺合せ
29/32
底面(Φmm)
102
用途
粉体攪拌用バッフル付フラスコ