MES-K8 メッセンジャーワイヤードラム(鋼より) アサバ 19633005

MES-K8 メッセンジャーワイヤードラム(鋼より) アサバ 19633005 MES-K8 メッセンジャーワイヤードラム(鋼より) アサバ 19633005

メッセンジャーワイヤードラム(鋼より)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード19633005 品番MES-K8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
切断能力(Φmm) より線3.6 太さ(mm)1.2 スケア断面積(mm2)8 長さ(m)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19632987
2020-05-01
用途:
ハウス補強
農・林・水産業

巻き付けグリップとの併用で大変早く補強作業が済むので助かりますが、セットで使うミニティーアンカーの取り扱いもしていただけたら一緒に注文でて助かるのですが・・・

対象商品:
19632987
2018-06-26
用途:
ケーブルの架空配線に使いました。
有限会社 関水園芸 様 (農・林・水産業)

架空配線工事は初めて行いました。メッセンジャーワイヤーの後にコードを巻いたのですが、「長いケーブルを高所で巻く」のは見た目より大変な作業でした。無事に工事が終わりましたが、こちらのメッセンジャーワイヤーは丈夫そうなので台風とかでもコードを守ってくれそうなので安心です♪

対象商品:
19633075
2017-08-18
用途:
設備の倒壊防止
建設業・工事業

一般資材会社だと梱包単位が通常よりも少ないので面倒がるのですが、
にもかかわらず丁寧な対応をしていただきありがとうございました。

対象商品:
19633005
2016-04-17
用途:
LANケーブルの取り回し

建屋と柱間のメッセンジャワイヤーを取り付けるのに最適です。

3人が参考にしています
対象商品:
19633005
2017-01-28
用途:
ケーブルを架空配線する
製造業

線径8mmを注文したのに、線径3.7mmのワイヤーが届きました。最悪です。全く使えません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。
商品の属性名をメーカー情報通りに修正いたしました。
商品につきましては返品をお受けいたしますので、別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする