シントーファミリー
シントーファミリーの ジンク/耐熱塗料
シントーファミリーの 耐熱塗料
耐熱用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
19633575
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
乾燥が速く作業性がアップします。塗膜は、600℃の耐熱性を備えています。
高温での耐密着性、耐変色性、防食性が優れています。
色
シルバー
特性
耐熱
用途
自動車・オートバイのマフラーなど。熱交換器・ボイラー外面・ダクトなど。ストーブの燃焼筒、遮熱板や焼却炉の煙突など。
指触乾燥時間(分)
30
硬化時間(時間)
3
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.3L
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
1.0〜1.5
危険物の性状
非水溶性