Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
ズーム型高解像度レンズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
マウント
Cマウント
光学倍率
0.75〜3
注文コード
19633845
品番
KCM-Z3
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
マウント・光学倍率
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
56
鏡筒長(mm)
151.5
光学倍率
0.75〜3
質量(g)
220
タイプ
ストレート
ねじ
(フィルター)M22.5、P=0.5mm
分解能(μm)
20〜8
被写界深度(mm)
1〜0.2
NA(開口数)
0.031〜0.068
適合素子サイズ
〜2/3