KCM-Z4 ズーム型高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー) 19633854 KCM-Z4 ズーム型高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー) 19633854

ズーム型高解像度レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 マウントCマウント 光学倍率0.67〜4 注文コード19633854 品番KCM-Z4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150,000
この商品はマウント・光学倍率など8種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。

マウントCマウント W.D.(mm)96 鏡筒長(mm)205.562 光学倍率0.67〜4 質量(g)270 タイプストレート ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm 分解能(μm)15.25〜5.59 被写界深度(mm)5〜0.3 NA(開口数)0.022〜0.060 適合素子サイズ〜2/3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする