Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
ズーム型高解像度レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
マウント
Cマウント
光学倍率
0.67〜4
注文コード
19633863
品番
KCM-Z4D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥230,000
この商品は
マウント・光学倍率
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
96
鏡筒長(mm)
205.561
光学倍率
0.67〜4
質量(g)
590
タイプ
同軸
ねじ
(フィルター)M22.5、P=0.5mm
分解能(μm)
15.25〜5.59
被写界深度(mm)
5〜0.3
NA(開口数)
0.022〜0.060
適合素子サイズ
〜2/3
関連資料:
寸法図(0.2MB)