Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
ズーム型高解像度レンズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
マウント
Cマウント
光学倍率
1〜6
注文コード
19633872
品番
KCM-Z6U
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
マウント・光学倍率
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
60
鏡筒長(mm)
162.7
光学倍率
1〜6
質量(g)
250
タイプ
ストレート
ねじ
(フィルター)M22.5、P=0.5mm
分解能(μm)
10.5〜4
被写界深度(mm)
2.3〜0.2
NA(開口数)
0.032〜0.108
適合素子サイズ
〜2/3
関連資料:
寸法図(0.2MB)