Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
ズーム型高解像度レンズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19633897
品番
KCM-Z0425-150U
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
低倍率より高倍率までカバーする汎用性の高いズームレンズ。
ロングW.D.により作業性も良好。
W.D.(mm)
150
光学倍率
0.4〜2.5
分解能(μm)
22.37〜8.83
マウント
Cマウント
被写界深度(mm)
1.86〜0.73
鏡筒長(mm)
162.7
質量(g)
252
タイプ
ストレート
ねじ
(フィルター)M22.5、P=0.5mm
NA(開口数)
0.015〜0.038
適合素子サイズ
〜2/3