Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
ズーム型高解像度レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19633906
品番
KCM-Z4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
低倍率より高倍率までカバーする汎用性の高いズームレンズ。
ロングW.D.により作業性も良好。
W.D.(mm)
90
光学倍率
0.75〜4.5
分解能(μm)
15.6〜4.4
マウント
Cマウント
被写界深度(mm)
3.6〜0.26
鏡筒長(mm)
239.7
質量(g)
350
タイプ
ストレート
ねじ
(フィルター)M22.5、P=0.5mm
NA(開口数)
0.035〜0.050
適合素子サイズ
〜2/3