Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
ズーム型高解像度レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19633942
品番
KCM-Z4.5-RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
限られたスペースでの取付に最適。
正立像プリズムの採用。
マウント
-
W.D.(mm)
90
鏡筒長(mm)
-
光学倍率
0.75〜4.5
質量(g)
350
ねじ
(フィルター)M22.5、P=0.5mm
分解能(μm)
15.6〜4.4
被写界深度(mm)
3.6〜0.26
NA(開口数)
0.035〜0.050
適合素子サイズ
〜2/3