Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
ディストーションフリーレンズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19633994
品番
KCM-015DF
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
低倍・広視野ながら光学ディストーション0.1%以下。
軽量・コンパクト設計で高精度な画像計測及び検査などに最適。
W.D.(mm)
215〜66
光学倍率
0.05〜0.15
分解能(μm)
73〜26
マウント
Cマウント
被写界深度(mm)
72〜8.7
鏡筒長(mm)
12.5
質量(g)
20
NA(開口数)
0.005〜0.014
適合素子サイズ
〜1/2