Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
ディストーションフリーレンズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19634028
品番
KCM-06DF
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
低倍・広視野ながら光学ディストーション0.1%以下。
軽量・コンパクト設計で高精度な画像計測及び検査などに最適。
W.D.(mm)
113〜83
光学倍率
0.4〜0.6
分解能(μm)
8.9〜6.8
マウント
Cマウント
被写界深度(mm)
1.09〜0.57
鏡筒長(mm)
43.5
質量(g)
50
NA(開口数)
0.041〜0.054
適合素子サイズ
〜1/2