5M対応像側テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19634046 品番 KCM-12514MP5
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ピクセルサイズ3.5μm(2/3インチにおいて5M相当)のカメラに対する高解像度(150本/mm)
大口径比の広角レンズで低ディストレーション。
汎用性の高いCマウント採用。
撮影距離は0.1〜無限遠の広範囲に対応。
像側テレセンな為、ラインセンサーカメラ用としても最適。

焦点距離(mm)12.5 マウントCマウント 絞りF1.4〜16C(手動) 鏡筒長(mm)66.8 質量(g)205 ねじ(フィルター)M46、P=0.75mm フォーカス0.15m〜∞(手動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする