Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の レンズ
倍率可変レンズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19634064
品番
KCM-50NU
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
倍率可変レンズとして、小型、軽量
W.D.117〜67mmと作業性が良い(レンズフード含む)
W.D.(mm)
117〜67(レンズフード含む)
光学倍率
0.5〜1
分解能(μm)
20(0.5倍時)
マウント
Cマウント
被写界深度(mm)
1(0.5倍時)
鏡筒長(mm)
92.6〜116.6
質量(g)
150
ねじ
(フィルター)M30.5、P=0.5mm
NA(開口数)
0.06(0.5倍時)
適合素子サイズ
〜2/3