SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB16-~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
5
作動方式
複動形
注文コード
19638315
品番
CDUJB16-5D-F8BS
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
5
作動方式
複動形
リード線(m)
0.5
オートスイッチ個数
1
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.07~0.7
使用流体
空気
給油
無給油
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ品番
F8B
CADデータダウンロード