トルクレンチ用ハードケース

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19641974 品番843
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
適合機種(参考)QL140N、QL140N-MH、MTQL140N、QL200N4、QL200N4-MH、CL140NX15D、CL140NX15D-MH、CL200NX19D、CL200NX19D-MH 質量(kg)0.36 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×520×80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19641974
2025-01-10
用途:
ケースが無かっので
卸売・小売業

バイクメンテナンスが多いのでこのサイズのトルクレンチは使用頻度が低かった為、ケース不要と考えてましたが、車のスタッドレスタイヤ交換は自分でする用になった為、ケースを買いました。東日製品にピッタリです

対象商品:
19641974
2023-01-21
用途:
カノンのトルクレンチ保管に

古いカノンのトルクレンチだが、適当なケースがないので保管や使用時の保護に適当なケースはないかと探していた。
843は2000QLKがジャストフィットだった。

対象商品:
19641974
2022-06-14
用途:
自分の車のメンテナンス工具の保管に使用

東日製作所製トルクレンチ「QL140N-MH」の保管に使用・・・精密測定器であり、専用ケースとして、作られており、使用感も非常に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
19641974
2021-02-15
用途:
工場の補修
株式会社石井建材 様 (製造業)

今回、東日のトルクレンチを購入し、精密品の為ハードケースも同時購入。純正品なのでクオリティーもよく満足です。

2020-08-17
用途:
保管用に購入
サービス業

トルクレンチ購入時は紙製の箱でした。保管に不安もあったので、ハードケースに収納しました。ヒンジ部も含めてプラスチック製の為、使用頻度によっては千切れる可能性もあるかなと思いますが、紙製に比べて丈夫な分、安心感があります。

対象商品:
19641974
2020-01-19
用途:
トルクレンチの保管
教育・研究機関

同一メーカーのものなのでサイズは問題ありません。が、蝶番?の部分が使用していると割れてしまいそうな不安はあります。

対象商品:
19641974
2019-03-01
用途:
ランドクルーザー70のホイル交換。
農・林・水産業

問題無く収まる(200ニュートン)。ソケットが入る場所が有ればもっと良いと考えている。段ボールケースよりも数段良い。

対象商品:
19641974
2018-07-10
用途:
トルクレンチの収納

東日製作所のトルクレンチQL200Nの収納に使ってますが、ハードケースで
大きさもピッタリで、プロとは違いひんぱんに使わないので、このようなものに入れて保存した方がいいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする