QSP3調整工具

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種SP/SP120N2〜310N2、QSPCA30N〜70N、QSP50N3〜280N3/CSP3、QSP100N4、200N4、BQSP50N3〜280N3/BCSP3 注文コード19642157 品番930
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は適合機種など2種類から選べます 他の種類を見る

単能形トルクレンチSP2、RSP2、QSPCA等のトルクセット用。

適合機種SP/SP120N2〜310N2、QSPCA30N〜70N、QSP50N3〜280N3/CSP3、QSP100N4、200N4、BQSP50N3〜280N3/BCSP3 穴径(Φmm)2.5 対辺(mm)4 深さ(mm)8 アズワン品番64-4803-35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19642166
2022-10-17
用途:
東日のトルクレンチ用
教育・研究機関

注文時にあらかじめ指定したトルク値固定タイプのトルクレンチの設定変更用に購入しました。設定値は万力に固定したボルトナットを締めて、他のトルクレンチで設定したトルクレンチのトルクが目的のトルクになっているかを確認しながら変更していきます。結構簡単です。

対象商品:
19642166
2020-07-30
用途:
東日の調整
製造業

東日トルクレンチの調整で、使用しました、役に立ちました

対象商品:
19642166
2020-11-12
用途:
トルクレンチの調整ジグ
その他業種

トルクレンチの調整するために買いました。ただ調整後のトルクが表示されない機種だったので、トルクを指定する場合にはどうしたらいいか悩んでいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする