東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の 交換ヘッド類
東日製作所の モンキーヘッド
AH型 アジャスタブル交換ヘッド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19642202
品番
AH12DX36
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。
口幅(mm)
(最小)8、(基準)22、(最大)36
寸法L(mm)
78
寸法d(mm)
12
寸法t(mm)
13
許容トルク(N・m)
50
寸法S(mm)
65
寸法h(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応